Motion
97596
Tubo fluorescente compacto Biax (T), tipo base: 4-Pin, tamaño base: G24q-1, salida de luz: 765lm, potencia: 13W
Artículo MI #03751840
No. Fabricante 97596
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo fluorescente compacto Biax (T), tipo base: 4-Pin, tamaño base: G24q-1, salida de luz: 765lm, potencia: 13W
Artículo MI #03751840
No. Fabricante 97596
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la base
    G24q-1
  • Diámetro total
    1.1 pulg., 27 mm
  • Longitud total
    4.9 pulg.
  • Vataje
    13 W

Detalles

  • Tipo de base
    4-Pin
  • Vida útil de la bombilla
    17000 h
  • Forma de bombilla
    Tubular (T)
  • Color
    Blanco
  • Temperatura del color
    3500
  • Código de lámpara
    T4
  • Emisión de luz
    765 lm
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente
  • Voltaje
    91 V

Descripción general

Descripción del fabricante
FLUORESCENTE DE LÁMPARA F13DBX/SPX35/4P