Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-3/4 pulg.
- Espacio libre horizontal13/16 pulg.
- Diámetro del grillete9/32 pulg.
- Espacio libre vertical13/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosUn parachoques
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Tipo de claveCon llave por igual
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Candados Master Lock ProSeries BluetoothCandados Master Lock ProSeries Bluetooth
Ver la documentación
Soluciones de gestión de acceso Master LockSoluciones de gestión de acceso Master Lock
Ver la documentación
Bloqueo de válvula ajustable Master LockEl diseño ajustable y fácil de usar evita la activación accidental de una válvula de bola cerrada.
Ver la documentación
Serie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisosSerie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisos
Ver la documentación