Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Diámetro interior16 mm
- Diámetro interior16 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal20 mm
- Diámetro exterior20 mm
- Exterior Diámetro20 mm
- En general Longitud20 mm
- Ancho general20 mm
- Peso0.0329 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-1620-20 16 X 20 X 20mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,005 a +0,03 mm
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAM162020
- Número de Upc del fabricante00846802060879
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,035 a +0,06 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802060879