Motion
TDSU247N24 2 15/16 CONJUNTO DE T-U BOLA BRG

LINK-BELT
TDSU247N24 2 15/16 T-U ASSY BALL BRG

Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Bola, 2.9375 in de diámetro interior, 24.0000 in de recorrido, 44.5000 in de longitud, 5.1250 in de ancho, 10.6250 in de altura, 42 1/2 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #03759475
No. Fabricante TDSU247N24 2 15/16 T-U ASSY BALL BRG
Precio10,623.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
TDSU247N24 2 15/16 T-U ASSY BALL BRG

Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Bola, 2.9375 in de diámetro interior, 24.0000 in de recorrido, 44.5000 in de longitud, 5.1250 in de ancho, 10.6250 in de altura, 42 1/2 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #03759475
No. Fabricante TDSU247N24 2 15/16 T-U ASSY BALL BRG
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
Precio10,623.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    5.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    42 1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Ancho de la base del bastidor
    5.1250 pulg.
  • Montura general Altura  
    10.6250 pulg.
  • Montura general Longitud  
    44.5000 pulg.
  • Altura total
    10.6250 pulg.
  • Longitud total
    44.5000 pulg.
  • Ancho general
    5.1250 pulg.
  • Viaje  
    24.0000 pulg.
  • Peso
    90.00 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    200
  • País de origen
    MX
  • Capacidad de expansión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Número de catálogo del fabricante
    TDSU247N24
  • Número de Upc del fabricante
    793699175240
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    TDS3U200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699175240

Descripción general

Descripción del fabricante
TDSU247N24 TAKEUP TDS-U247N-24
  • Rodamiento de bolas montado de 2 15/16"
  • Servicio estándar
  • Ensamblaje de recogida
  • Bloqueo del tornillo de fijación
  • Sello de contacto de labio único
  • 24" de recorrido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo