Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio47.60 mm
- Ancho de la base47.6 mm
- Longitud del centro del perno al centro82.60 mm
- Tamaño del perno1/2-13
- Diámetro interno35 mm
- Longitud total108 mm
- Ancho general49.2 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de teflón
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2250 kgf
- Capacidad de carga estática radial1260 kgf
- Cojinete de repuestoMUC207
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCTB200TC
- UPC_NO0808250319015