Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la base1-1/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.5625 a 4.0625 pulg.
- Tamaño del perno3/8
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Altura total2.5000 pulg.
- Longitud total4.9375 pulg.
- Ancho general1.2344 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoB4-12
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieBLLP200
- UPC_NO0808250101856