Motion
KP003C
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 17 mm, material de aleación ZDC, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766376
No. Fabricante KP003C
Precio81.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 17 mm, material de aleación ZDC, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766376
No. Fabricante KP003C
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
Precio81.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    24 mm
  • Ancho de la base
    18 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    67 mm
  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Altura total
    47 mm
  • Longitud total
    85 mm
  • Ancho general
    38 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    2 Cubiertas abiertas
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Aleación ZDC
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    610 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    335 kgf
  • Cojinete de repuesto
    K003
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    KP000C
  • UPC_NO
    0808250315697

Descripción general

Descripción del fabricante
KP003C 17MM BLOQUE DE ALMOHADA