Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.3740 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.3390 pulg.
- Exterior Diámetro5.9055 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial18700 lbf
- Capacidad de carga estática radial13900 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCX00
- UPC_NO0808250249442