Motion
UG207RT
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03766666
No. Fabricante UG207RT
Precio116.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03766666
No. Fabricante UG207RT
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
Precio116.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    51.1 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    51.10 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1570 kgf
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    UG200RT
  • UPC_NO
    0808250312696

Descripción general

Descripción del fabricante
UG207RT 35MM COLLAR EXCÉNTRICO BRG