Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Carcasa Ancho46 mm
- Anillo interior Ancho71 mm
- Exterior Diámetro160 mm
- Diámetro del eje60 mm
- Peso10.70 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaC312
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial8300 kgf
- Capacidad de carga estática radial5300 kgf
- Cojinete de repuestoUC312
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCC300
- UPC_NO0808250257089