Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho4.0550 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.9690 pulg.
- Exterior Diámetro7.8740 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial34400 lbf
- Capacidad de carga estática radial26600 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC300
- UPC_NO0808250275519