Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Anillo interior Ancho46 mm
- Anillo exterior Ancho21 mm
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
- Ancho general29 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Capacidad de carga estática radial1830 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK200+H2000
- UPC_NO0808250115167