Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio125 mm
- Ancho de la base120 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 337 mm a 380 mm
- Tamaño del pernoM30
- Diámetro interno85 mm
- Altura total255 mm
- Longitud total470 mm
- Ancho general120 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial15600 kgf
- Capacidad de carga estática radial12100 kgf
- Cojinete de repuestoUK319+H2319
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKP300+H2000
- UPC_NO0808250278237