Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio69.98 mm
- Ancho de la base54 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 137 mm a 155 mm
- Tamaño del pernoM16
- Diámetro interno45 mm
- Altura total124 mm
- Longitud total190.5 mm
- Ancho general57.2 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante0808250336456
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Cojinete de repuestoUC209C4HR5
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCP200C4HR5SP
- UPC_NO0808250336456