Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.3438 pulg.
- Ancho de la base3-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.1250 a 10.6250 pulg.
- Tamaño del perno3/4
- Diámetro interno2-1/8 pulg.
- Altura total6.5000 pulg.
- Longitud total13.1563 pulg.
- Ancho general3.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial18300 lbf
- Capacidad de carga estática radial11700 lbf
- Cojinete de repuestoUK312+HS2312
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKP300+HS2000
- UPC_NO0808250270361