Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio63.50 mm
- Ancho de la base60 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 162 mm a 181 mm
- Tamaño del pernoM16
- Diámetro interno55 mm
- Altura total126 mm
- Longitud total219 mm
- Ancho general64.4 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4400 kgf
- Capacidad de carga estática radial3000 kgf
- Cojinete de repuestoUE211
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEP200NP
- UPC_NO0808250333134