Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.6930 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9060 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial6020 lbf
- Capacidad de carga estática radial3370 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC300
- UPC_NO0808250118007