Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior4.2500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8125 pulg.
- Tamaño de la roscaPF1
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4030 lbf
- Cojinete de repuestoUE209-28
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEECH200NP
- UPC_NO0808250234332