Motion
KHRRCSM205-14

AMI BEARINGS INC
KHRRCSM205-14

Cartucho de cojinete de bolas - 7/8 pulg. de diámetro interior, 2.559 pulg. de diámetro exterior, 0.984 pulg. de ancho de carcasa, goma, collar excéntrico, servicio normal
Artículo MI #03771907
No. Fabricante KHRRCSM205-14
Precio65.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
KHRRCSM205-14

Cartucho de cojinete de bolas - 7/8 pulg. de diámetro interior, 2.559 pulg. de diámetro exterior, 0.984 pulg. de ancho de carcasa, goma, collar excéntrico, servicio normal
Artículo MI #03771907
No. Fabricante KHRRCSM205-14
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
Precio65.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    0.984 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1-7/32 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5590 pulg.
  • Diámetro del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    RCSM205
  • Material de la carcasa
    Goma
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    KHR205-14
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    KHRRCSM200
  • UPC_NO
    0808250315260

Descripción general

Descripción del fabricante
KHRRCSM205-14 7/8 CARTUCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"