Motion
UCMF210MZ2
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable 304 , Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03772551
No. Fabricante UCMF210MZ2
Precio479.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable 304 , Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03772551
No. Fabricante UCMF210MZ2
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
Su precio$479.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    111 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Longitud a través del orificio
    51.6 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2370 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC210MZ2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCMF200MZ2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250336395

Descripción general

Descripción del fabricante
UCMF210MZ2 50MM FLG 4-BOLT