Motion
UEST212-39NP

AMI BEARINGS INC
UEST212-39NP

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.4375 in, fundición - carcasa de protección de níquel, collar Accu-Loc, ranura de 1.0625 in
Artículo MI #03773033
No. Fabricante UEST212-39NP
Precio587.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEST212-39NP

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.4375 in, fundición - carcasa de protección de níquel, collar Accu-Loc, ranura de 1.0625 in
Artículo MI #03773033
No. Fabricante UEST212-39NP
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
Precio587.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    7.6250 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UEST212-39NP
  • Número de Upc del fabricante
    0808250293209
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEST200NP
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250293209

Descripción general

Descripción del fabricante
UEST212-39NP 2-7/16 RECUPERACIÓN