Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Tamaño del perno3/8-16
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Altura total2.5625 pulg.
- Longitud total2.8750 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1190 lbf
- Cojinete de repuestoMUC202-10
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCTB200NP
- UPC_NO0808250318889
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCTB202-10NP 5/8 BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad