Motion
UCF319-60
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3-3/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03773750
No. Fabricante UCF319-60
Precio1,354.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3-3/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03773750
No. Fabricante UCF319-60
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
Precio1,354.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.9688 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.055 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC319-60
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCF300
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250276523

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF319-60 3-3/4 4-BOLT FLG