Motion
UCC207
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 35 mm, 90 mm OD, Ancho de carcasa de 28 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Servicio normal
Artículo MI #03774255
No. Fabricante UCC207
Precio89.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 35 mm, 90 mm OD, Ancho de carcasa de 28 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Servicio normal
Artículo MI #03774255
No. Fabricante UCC207
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
Su precio$89.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Carcasa Ancho  
    28 mm
  • Anillo interior Ancho  
    42.9 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Diámetro del eje
    35 mm
  • Peso
    2.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    C207
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC207
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCC200
  • UPC_NO
    0808250127412

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC207 35MM CARTUCHO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good