Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio60.30 mm
- Ancho de la base57.1 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 142.9 mm a 174.6 mm
- Tamaño del pernoM16
- Diámetro interno35 mm
- Longitud total209.5 mm
- Ancho general57.1 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Capacidad de carga estática radial1570 kgf
- Cojinete de repuestoUC207
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCSP200
- UPC_NO0808250212101