Motion
UCX16
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 80 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774423
No. Fabricante UCX16
Precio500.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 80 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774423
No. Fabricante UCX16
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
Su precio$500.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Anillo interior Ancho  
    85.7 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Ancho general
    3.3750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8500 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    6300 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCX00
  • UPC_NO
    0808250249435

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX16 80MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG