Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del perno5/16 – 18 x 1-3/4 pulg.
- Tamaño del orificio de la abrazadera0.75 pulg.
- Tamaño de la abrazadera3
- Tamaño de tubo o mangueraTubo de 19 mm, tubo de 3/4 pulg.
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Contenido del conjunto de abrazadera2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta, perno de cabeza hexagonal y tuerca del riel de montaje
- Material del hardware de la abrazaderaAcero
- Material de la abrazaderaPoliamida
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo doble
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Estilo doble
- Número de catálogo del fabricante02069934
- Tipo de montajeMontaje en riel en C
- Tipo de roscaUNC
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación