Motion
2076254

HYDAC CORP
2076254

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN32, accionado por solenoide, ajustable - hasta 3625 psi, 24 V CC, 5800 psi máx., sin adaptador S, normalmente abierto, brida SAE del puerto de conexión del acumulador 2.0000 (código 61), brida SAE del puerto de presión 2.0000 (código 61), puerto del tanque SAE #8 (3/4-16 UNF)
Artículo MI #03778808
No. Fabricante 2076254
Precio2,340.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2076254

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN32, accionado por solenoide, ajustable - hasta 3625 psi, 24 V CC, 5800 psi máx., sin adaptador S, normalmente abierto, brida SAE del puerto de conexión del acumulador 2.0000 (código 61), brida SAE del puerto de presión 2.0000 (código 61), puerto del tanque SAE #8 (3/4-16 UNF)
Artículo MI #03778808
No. Fabricante 2076254
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
Su precio$2,340.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de presión
    2.0000 Brida SAE (código 61)
  • Tamaño de la válvula
    DN32

Detalles

  • Puerto de conexión del acumulador
    2.0000 Brida SAE (código 61)
  • Amperaje
    0.8 A
  • Función de funcionamiento de la válvula de purga
    Normalmente abierto
  • Conexión
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Con
  • Kit de mantenimiento
    3154717 (FPM)
  • Puerto de mantenimiento
    AAG n.o 4 (7/16-20 UNF)
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Ajuste de la válvula de alivio de presión
    Ajustable - hasta 3625 psi
  • S - Adaptador
    Sin
  • Kit de juntas
    3154714 (FPM)
  • Material del sello
    FPM (fluoroelastómero)
  • Tensión de corriente de la válvula solenoide
    24 V CC
  • Puerto del tanque
    AAG n.o 8 (3/4-16 UNF)
  • Rosca estándar
    Con bridas
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula
    Solenoide operado

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF32E16Y1-N250E l

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good