Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del mango del eje3/8 pulg.
- Corte Profundidad3/16 pulg.
- Sierra Diámetro1-1/4 pulg.
Detalles
- Eje integradoCon eje integrado y piloto integral
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCon punta de metal duro
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieCT5
- Retirada de la perchaResorte eyector