Motion
CT5-7/8
Sierra perforadora dentada - Dentada, con punta de metal duro, 7/8 in de diámetro de sierra, 3/16 in de profundidad de corte, con eje incorporado y piloto integral
Artículo MI #03785490
No. Fabricante CT5-7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra perforadora dentada - Dentada, con punta de metal duro, 7/8 in de diámetro de sierra, 3/16 in de profundidad de corte, con eje incorporado y piloto integral
Artículo MI #03785490
No. Fabricante CT5-7/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del mango del eje
    3/8 pulg.
  • Corte Profundidad  
    3/16 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    7/8 pulg.

Detalles

  • Eje integrado
    Con eje integrado y piloto integral
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    CT5
  • Retirada de la percha
    Resorte eyector

Descripción general

Descripción del fabricante
CT5-7/8 AGUJEROS CON PUNTA DE METAL DUROAW 7/8"