Motion
FRENO DE AIRE DEL CARRETE 1/2 X 250FT

GATES RUBBER CO
1/2 X 250FT REEL AIR BRAKE

Manguera de freno neumático - 1/2 pulg. D.I., 0.88 pulg. D.E., 225 psi Presión de trabajo, 1000 psi / 68.9 bar Presión de estallido, cubierta de caucho EPDM
Artículo MI #03788021
No. Fabricante 1/2 X 250FT REEL AIR BRAKE
Precio663.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2 X 250FT REEL AIR BRAKE

Manguera de freno neumático - 1/2 pulg. D.I., 0.88 pulg. D.E., 225 psi Presión de trabajo, 1000 psi / 68.9 bar Presión de estallido, cubierta de caucho EPDM
Artículo MI #03788021
No. Fabricante 1/2 X 250FT REEL AIR BRAKE
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
Precio663.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    76 m / 250 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.88 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1000 psi / 68.9 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma EPDM
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    3245-0604
  • Número de Upc del fabricante
    072053066173
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    El proceso de fabricación controlado por ordenador garantiza virtualmente la uniformidad del producto para la manguera de freno neumático de la serie AB.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, fibra
  • Marca comercial
    Manguera de freno neumático serie AB
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM
  • Presión de trabajo
    225 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO DE AIRE 1/2" X 250'
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
Los clientes también compraron