Especificaciones
Dimensiones
- Altura total185.5 mm
- Longitud total304 mm
- Ancho general233 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVS7-8
- Puerto(s) del colector1/2 pulg. (P, R1, R2);3/8 pulg. (A, B)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +60 °C
- SerieVS7
Descripción general
- Bloque de colector ISO tamaño 2
- Válvula de solenoide aplicable: serie ISO tamaño 2
- Número de estaciones: 1-10
- Amplia gama de opciones de interfaz