Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Contacto Ángulo15 °
- Radio de filete1 mm
- Exterior Diámetro75 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
Detalles
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9109WI TUM XT PREC BRG (JUEGO/3 EA)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796254275
- RPM Máx.17900 rpm
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial6080 lbf
- Capacidad de carga estática radial4330 lbf
- Serie2MM9100WI
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosABMA
- UPC_NO087796254275