Motion
R-50B20ML27-PEG

SYSTEM PLAST
R-50B20ML27-PEG

Rodillo de retorno - Eje de 20 mm, Diámetro del rodillo de 50 mm, Ancho del rodillo de 27 mm, Verde, Material del rodillo de polietileno
Artículo MI #03818151
No. Fabricante R-50B20ML27-PEG
Precio7.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
R-50B20ML27-PEG

Rodillo de retorno - Eje de 20 mm, Diámetro del rodillo de 50 mm, Ancho del rodillo de 27 mm, Verde, Material del rodillo de polietileno
Artículo MI #03818151
No. Fabricante R-50B20ML27-PEG
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
Precio7.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    60 mm / 2.36 pulg.
  • Grosor de la brida
    2 mm
  • Longitud
    28 mm / 1.1 pulg.
  • Diámetro exterior
    50 mm / 1.97 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.9700 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.0630 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Tamaño del eje
    20 mm

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Color
    Verde
  • Brida
    Sí
  • Grupo y clase
    Sistemas de devolución
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    R-50B20ML27-PEG
  • Número de Upc del fabricante
    787405088580
  • Material
    HDPE
  • Tipo de modelo
    Rodillo de retorno
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Rodillos de retorno y accesorios
  • Material del rodillo
    Polietileno
  • Tipo de rodillo
    Rodillo recubierto de caucho - Con brida

Descripción general

Descripción del fabricante
R-50B20ML27-PEG (121787) RODILLO
  • Retorno del hélice para la cadena y las correas. Coeficiente de fricción muy bajo. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos. Estructura completamente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar. Material de polietileno impermeable