Motion
86688

BRADY
86688

PELIGRO de etiqueta bilingüe No abrir esta válvula 7 in Al x 4 in An 100PK
Artículo MI #03832605
No. Fabricante 86688
Precio202.16 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
86688

PELIGRO de etiqueta bilingüe No abrir esta válvula 7 in Al x 4 in An 100PK
Artículo MI #03832605
No. Fabricante 86688
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
Precio202.16 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    4.250

Detalles

  • Color
    Negro, rojo sobre blanco
  • Código de armonización
    4821.10.4000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores
  • Número de catálogo del fabricante
    86688
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473866884
  • Material
    Papel
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiqueta de peligro

Descripción general

Descripción del fabricante
86688 ETIQUETAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
  • B-853 es una cartulina impresa en superficie que se utiliza para el etiquetado temporal en un entorno no hostil. La excelente superficie de escritura de B-853 Cardstock es ideal para agregar notas personalizadas en el momento y otra información Las etiquetas de cartón de papel se recomiendan para uso en interiores solamente Las etiquetas de cartón proporcionan una opción de material económica, pero duradera No se recomienda para la exposición a productos químicos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"