Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4140 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66252835803
- Dureza de la ruedaK
- Tipo de ruedaTipo 1 - Rueda recta