Motion
VEBM3615T
Motor de freno de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 184TC Cuadro, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1755 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #03847094
No. Fabricante VEBM3615T
Precio3,818.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 184TC Cuadro, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1755 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #03847094
No. Fabricante VEBM3615T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,818.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total
    23.0600 pulg., 585.72 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    23.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    25 lb/pie, 33.8955 N-m
  • Peso
    104 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Dimensiones NEMA BA estándar. (Se puede añadir C-Face en ModExpress a los motores EBM para C-Face con base). Freno accionado por resorte. Apague la liberación manual. Se restablece automáticamente. Clase F aislada con factor de servicio 1.15 . Los motores tienen la eficiencia NEMA Premium® y son adecuados para el uso del inversor. Los frenos 230/460V están conectados en una caja de conductos que permite una conexión separada cuando se utilizan con un inversor.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    13.4 A @ 230 V; 13.9 A @ 208 V; 6.7 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Máquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1755 rpm
  • Descripción
    5HP, 1755RPM, 3PH, 60HZ, 184TC, 3642M, TEFC, F1
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    13.4 A;6.7 A
  • Corriente de carga completa
    6.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    5 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Código KVA
    J
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VEBM3615T
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Placa de identificación
    VEBM3615T
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Apagado automático/manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568407769
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR VEBM3615T
  • Dimensión NEMA BA estándar
  • Freno accionado por resorte
  • Desconexión manual
  • Se restablece automáticamente
  • Clase F aislada con factor de servicio 1.15
  • Los motores tienen la eficiencia NEMA Premium® y son adecuados para uso en inversores
  • Los frenos 230/460V están conectados en una caja de conductos que permite una conexión separada cuando se utilizan con un inversor
  • Enclosuero: TEFC
  • Aplicaciones: máquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y sujeción positiva