Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la tolva38 pulg.
- Longitud de la tolva64-1/2 pulg.
- Ancho de la tolva30-1/4 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Proceso de construcciónEspuma estructural
- Material del cuerpo de la tolvaPolietileno de alta densidad
- Capacidad de la tolva1000 lb
- Con ruedas o fijoCon ruedas