Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la tolva52-1/2 pulg.
- Longitud de la tolva71-1/2 pulg.
- Ancho de la tolva31-1/4 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Proceso de construcciónMoldeado rotacional
- Material del cuerpo de la tolvaPolietileno de densidad media
- Capacidad de la tolva1 yarda3
- Características de funcionamiento de la tolvaMontacargas, autodescargable
- Número de ruedas4
- Con ruedas o fijoCon ruedas