Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la tolva38-5/8 pulg.
- Longitud de la tolva56-3/4 pulg.
- Ancho de la tolva28 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Proceso de construcciónMoldeado rotacional
- Material del cuerpo de la tolvaPolietileno de densidad media
- Capacidad de la tolva450 lb
- Con ruedas o fijoCon ruedas