Motion
99556

BRADY
99556

Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material de nailon, Material de grillete de acero, 1/4 pulg. Diámetro de grillete, Color azul, 1-1/2 pulg. Espacio libre vertical
Artículo MI #03869510
No. Fabricante 99556
Precio24.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
99556

Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material de nailon, Material de grillete de acero, 1/4 pulg. Diámetro de grillete, Color azul, 1-1/2 pulg. Espacio libre vertical
Artículo MI #03869510
No. Fabricante 99556
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
Su precio$24.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Grosor del cuerpo
    4/5 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Color del parachoques/cuerpo
    Azul
  • Cuerpo o parachoques de color
    Cuerpo de color
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Idioma de la etiqueta
    Inglés, francés, español
  • Etiquetado
    Etiqueta adjunta
  • Número de pines
    6
  • Características de seguridad
    Dieléctrico, retención de llave
  • Material del grillete
    Acero
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147, UL 94 - HB
  • UPC_NO
    75447399556

Descripción general

Descripción del fabricante
99556 CANDADO DE SEGURIDAD 1.5" KD AZUL 1 LLAVE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good