Especificaciones
Dimensiones
- Altura31-1/4 pulg.
- Longitud34 pulg.
- Altura exterior31-1/2 pulg.
- Longitud exterior34-1/4 pulg.
- Anchura exterior17-3/8 pulg.
- Ancho16 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes de carro2
- Tipos de productosCarro de limpieza
- Capacidad de peso500 lb
Descripción general
- Incluye 2 estantes con reborde para mantener los artículos seguros durante el transporte
- Compartimentos de asa y accesorios moldeados para más almacenamiento
- Ruedas giratorias de 5" para mayor movilidad
- El mango de empuje ergonómico proporciona una colocación óptima de la mano para un mejor control
- Mide 31-1/4" x 34" x 16"