Motion
SIKB 16 F/VZ019

SKF
SIKB 16 F/VZ019

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 16 mm, Tamaño de la rosca del mango: M16x1.5, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #03872186
No. Fabricante SIKB 16 F/VZ019
Precio203.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SIKB 16 F/VZ019

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 16 mm, Tamaño de la rosca del mango: M16x1.5, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #03872186
No. Fabricante SIKB 16 F/VZ019

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio203.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro de la cabeza
    43 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 1.5
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 75 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    34.5 kN
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    SIKB
  • Estándares cumplidos
    ISO 122404:1998, ISO 9651:1998
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    7316570991703

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SIKB 16 FVZ019