Motion
86917

BRADY
86917

Etiqueta Indicadora de Válvula NORMALMENTE ABIERTA Poliéster 5.75x3 Negro, Blanco sobre Verde 10/PK
Artículo MI #03877142
No. Fabricante 86917
Precio76.84 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
86917

Etiqueta Indicadora de Válvula NORMALMENTE ABIERTA Poliéster 5.75x3 Negro, Blanco sobre Verde 10/PK
Artículo MI #03877142
No. Fabricante 86917
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
Precio76.84 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    3.900

Detalles

  • Color
    Negro, blanco sobre verde
  • Código de armonización
    4911.99.8000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores y exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    86917
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473869175
  • Material
    Poliéster de alta resistencia
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiqueta indicadora de válvula

Descripción general

Descripción del fabricante
86917 B837 5.75 DE CADA X3 EN BLANCO Y NEGRO/GRANO/PORQUE
  • Las etiquetas de plástico de poliéster de uso intensivo (B-837) están encapsuladas en un laminado de poliéster mate para una durabilidad superior durante las situaciones de bloqueo y etiquetado. Laminado de poliéster para escribir que protege los gráficos, limpia con paños y soporta agua, grasa y temperaturas extremas El material duradero de poliéster de alta resistencia con ojales de latón supera el requisito de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA para dispositivos de etiquetado Excelente resistencia a productos químicos, aceite y agua Temperatura de servicio de -40°F a 176°F (-40°C a 80°C)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"