Motion
65375

BRADY
65375

Hasps de acero, mordazas de 1" de diámetro, paquete/12
Artículo MI #03877229
No. Fabricante 65375
Precio98.68 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
65375

Hasps de acero, mordazas de 1" de diámetro, paquete/12
Artículo MI #03877229
No. Fabricante 65375

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.68 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la mordaza interior
    1 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento a prueba de óxido;revestido de vinilo
  • Tipo de Hasp
    Tijera-Acción
  • Etiquetado
    Sin etiqueta
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473653750
  • Material
    Acero
  • Número máximo de candados
    6
  • Número de mordazas
    1
  • Cantidad del paquete
    12
  • UPC_NO
    75447365375

Descripción general

Descripción del fabricante
65375 HASPS DE BLOQUEO NO ETIQUETADOS
  • Los hasps están fabricados con acero de alta resistencia recubierto de vinilo con revestimiento resistente al óxido
  • Los hasps permiten que varios candados aseguren un único dispositivo de bloqueo.
  • Equipar a sus empleados con las herramientas de bloqueo y dispositivos de advertencia adecuados puede salvar vidas, reducir la pérdida de tiempo de los empleados y reducir los costes de seguro
  • Brady® es un líder mundial en productos y servicios de bloqueo-etiquetado que ofrece experiencia en el sector y una amplia gama de dispositivos de bloqueo duraderos y fáciles de usar