Motion
86426

BRADY
86426

Etiqueta de prevención de accidentes - Material de poliéster de alta resistencia, uso en interiores, 3 in de ancho, 5-3/4 in de alto
Artículo MI #03877253
No. Fabricante 86426
Precio41.76 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
86426

Etiqueta de prevención de accidentes - Material de poliéster de alta resistencia, uso en interiores, 3 in de ancho, 5-3/4 in de alto
Artículo MI #03877253
No. Fabricante 86426
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
Precio41.76 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5-3/4 pulg.
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Uso en interiores o exteriores
    Interior
  • Idioma
    Inglés
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Poliéster de alta resistencia
  • Mensaje (delantero)
    No ABRIR esta válvula
  • Devolución del mensaje
    NO RETIRE ESTA ETIQUETA
  • Encabezado de mensaje
    Precaución
  • Asunto del mensaje
    Precaución
  • Número de lados
    2
  • Estándares cumplidos
    Norma OSHA 1910.145
  • UPC_NO
    75447386426

Descripción general

Descripción del fabricante
86426 ETIQUETAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
  • Las etiquetas laminadas de uso intensivo cumplen con la norma OSHA 1910.145 para la prevención de accidentes y el requisito de tracción de 50 lb.
  • Las etiquetas están diseñadas para entornos de planta hostiles.
  • Resistente a productos químicos y la superficie texturizada para escribir permite firmas autorizadas, fechas y otras instrucciones especiales.
  • Las etiquetas tienen dos esquinas biseladas y un orificio con ojal de 3/8".
  • Las etiquetas laminadas de uso intensivo vienen con bridas de nailon.