Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central0.687 pulg.
- Diámetro exterior2.000 pulg.
- Altura total1.250 pulg.
- Longitud total2.000 pulg.
- Ancho general1.690 pulg.
- Diámetro del eje0,500 pulg.
Detalles
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica185.5 lbf
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieSuper Smart SS6U