Motion
CJ100 92A URE AMARILLO

LOVEJOY INC
CJ100 92A YELLOW URE

68514461457 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, araña - Centro abierto, mordaza curva
Artículo MI #03889465
No. Fabricante CJ100 92A YELLOW URE
Precio911.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ100 92A YELLOW URE

68514461457 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, araña - Centro abierto, mordaza curva
Artículo MI #03889465
No. Fabricante CJ100 92A YELLOW URE
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
Precio911.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    100
  • Grosor del elemento
    38.00 mm
  • Máx. desalineación paralela
    De 0.008 a 0.027 pulg.
  • Diámetro exterior
    225.00 mm
  • Peso
    1.95 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Durómetro del elemento
    92 Costa A
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro abierto
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514461457
  • Número de Upc del fabricante
    685144614575
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    3299 N-m
  • UPC_NO
    685144614575

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ100 92-SHORE INSERTO (AMARILLO)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo