Motion
A4P11NH1H
Motor para uso en granja - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor S56Z , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1140 rpm, Airover
Artículo MI #03889598
No. Fabricante A4P11NH1H
Precio715.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor para uso en granja - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor S56Z , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1140 rpm, Airover
Artículo MI #03889598
No. Fabricante A4P11NH1H
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
Precio715.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Longitud del motor menos eje
    5.75 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.40 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    26.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción
    Motor agrícola, 0.33 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1200 RPM, S56Z fotogramas, TEAO
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Airover
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.60 / 1.90–1.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    D
  • kW
    0.25 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720004982
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
100604.00,1/3HP,S56Y,1200RPM,1PH,TEAO
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
  • Construcción monofásica y trifásica, TEFC, TEAO y ODP.
  • La protección contra sobrecarga evita que el motor se sobrecaliente.
  • Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"