Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.36 pulg.
- Enlace interior Ancho0.57 pulg.
- Enlace Diámetro0.37 pulg.
- Longitud total400 pies
- Tamaño comercial3/8 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 30
- Tipo de cadenaEnlace de bobina
- Descripción Palabra claveAcero con bajo contenido de carbono chapado en zinc de grado 30
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Enlaces por pie o medidor8.8/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo2650 lb